ストレートパンツ 829

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26754638 品番 829-11
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

汗をかいてもさらっとした着心地を維持する、イージーケアなジャージ素材。

ネイビー サイズ3L 股下(cm)76 材質エアブリッジ[ニット素材]/ポリエステル90%・綿10% ナイスペック加工 総丈(cm)104 有効ウエストサイズ(cm)92〜102 生地制菌加工、吸汗性、ストレッチ 色番11 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする