KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの ボトムス 介護従事者用
ストレートパンツ 829
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26754656
品番
829-12
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
汗をかいてもさらっとした着心地を維持する、イージーケアなジャージ素材。
色
ミントグリーン
サイズ
M
股下(cm)
74
材質
エアブリッジ[ニット素材]/ポリエステル90%・綿10% ナイスペック加工
総丈(cm)
97
有効ウエストサイズ(cm)
68〜78
生地
制菌加工、吸汗性、ストレッチ
色番
12
性別
男女兼用