KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの ボトムス 介護従事者用
ストレートパンツ 829
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ミントグリーン
サイズ
L
注文コード
26754665
品番
829-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
汗をかいてもさらっとした着心地を維持する、イージーケアなジャージ素材。
色
ミントグリーン
サイズ
L
股下(cm)
76
材質
エアブリッジ[ニット素材]/ポリエステル90%・綿10% ナイスペック加工
総丈(cm)
104
有効ウエストサイズ(cm)
76〜86
生地
制菌加工、吸汗性、ストレッチ
色番
12
性別
男女兼用