ハーフパンツ 835-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26754744 品番 835-21
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

汗をかいてもさらっとした着心地を維持する、イージーケアなジャージ素材。

ネイビー サイズS 股下(cm)23 材質エアブリッジ[ニット素材]/ポリエステル90%・綿10% ナイスペック加工 股上(cm)24 ヒップ(cm)102 有効ウエストサイズ(cm)60〜70 生地制菌加工、吸汗性、ストレッチ 色番21 ズボン脇丈(cm)47 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする