画像準備中

ハーフパンツ 835-2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ピンク サイズM 注文コード26754857 品番835-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

汗をかいてもさらっとした着心地を維持する、イージーケアなジャージ素材。

ピンク サイズM 股下(cm)24 材質エアブリッジ[ニット素材]/ポリエステル90%・綿10% ナイスペック加工 股上(cm)25 ヒップ(cm)106 有効ウエストサイズ(cm)68〜78 生地制菌加工、吸汗性、ストレッチ 色番23 ズボン脇丈(cm)49 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする