KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの トップス 介護従事者用
ケアジャケット 242
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
LL
注文コード
26754927
品番
242-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,200
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ジャージ素材としては、形態安定性に優れ、さらに制菌加工も施した安心の素材。
リハビリテーションや運動療法など、どんな動きにもフィットするジャージスタイル。
色
ネイビー
サイズ
LL
材質
サニターEX防縮ニット[ニット素材]/ポリエステル95%・綿5% 制菌加工
胸囲(cm)
124
着丈(cm)
75
裄丈(cm)
86
アズワン品番
61-9862-94
生地
制菌加工、吸汗性、ストレッチ
色番
11
性別
男女兼用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26754927
242-11
46450758
242-11
ケアジャケット 242
KAZEN
1着
¥
8,998
税込
¥
9,898
注文コードが変更になりました