KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの トップス 介護従事者用
ケアジャケット 242
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ミントグリーン
サイズ
S
注文コード
26754945
品番
242-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ジャージ素材としては、形態安定性に優れ、さらに制菌加工も施した安心の素材。
リハビリテーションや運動療法など、どんな動きにもフィットするジャージスタイル。
色
ミントグリーン
サイズ
S
材質
サニターEX防縮ニット[ニット素材]/ポリエステル95%・綿5% 制菌加工
胸囲(cm)
112
着丈(cm)
69
裄丈(cm)
77
生地
制菌加工、吸汗性、ストレッチ
色番
12