ストレートパンツ 832

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26755076 品番 832-11
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ジャージ素材としては、形態安定性に優れ、さらに制菌加工も施した安心の素材。
リハビリテーションや運動療法など、どんな動きにもフィットするジャージスタイル。

ネイビー サイズLL 股下(cm)76 材質サニターEX防縮ニット[ニット素材]/ポリエステル95%・綿5% 制菌加工 股上(cm)28 ヒップ(cm)117 有効ウエストサイズ(cm)86〜96 生地制菌加工、吸汗性、ストレッチ 色番11 ズボン脇丈(cm)104 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする