KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの ボトムス 介護従事者用
ストレートパンツ 832
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26755085
品番
832-11
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ジャージ素材としては、形態安定性に優れ、さらに制菌加工も施した安心の素材。
リハビリテーションや運動療法など、どんな動きにもフィットするジャージスタイル。
色
ネイビー
サイズ
3L
股下(cm)
76
材質
サニターEX防縮ニット[ニット素材]/ポリエステル95%・綿5% 制菌加工
股上(cm)
29
ヒップ(cm)
121
有効ウエストサイズ(cm)
94〜104
生地
制菌加工、吸汗性、ストレッチ
色番
11
ズボン脇丈(cm)
105
性別
男女兼用