画像準備中

ストレートパンツ 832

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26755182 品番 832-13
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ジャージ素材としては、形態安定性に優れ、さらに制菌加工も施した安心の素材。
リハビリテーションや運動療法など、どんな動きにもフィットするジャージスタイル。

ピンク サイズ3L 股下(cm)76 材質サニターEX防縮ニット[ニット素材]/ポリエステル95%・綿5% 制菌加工 股上(cm)29 ヒップ(cm)121 有効ウエストサイズ(cm)94〜104 生地制菌加工、吸汗性、ストレッチ 色番13 ズボン脇丈(cm)105 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする