画像準備中

ハーフパンツ 835-5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ミントグリーン サイズS 注文コード26755243 品番835-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

ジャージ素材としては、形態安定性に優れ、さらに制菌加工も施した安心の素材。
リハビリテーションや運動療法など、どんな動きにもフィットするジャージスタイル。

ミントグリーン サイズS 股下(cm)23 材質サニターEX防縮ニット[ニット素材]/ポリエステル95%・綿5% 制菌加工 股上(cm)24 ヒップ(cm)105 有効ウエストサイズ(cm)66〜74 生地制菌加工、吸汗性、ストレッチ 色番52 ズボン脇丈(cm)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする