- MOOMIN粘着クリーナー&ケースセット角型 オカトー 26755349 - MOOMIN粘着クリーナー&ケースセット角型 オカトー 26755349 - MOOMIN粘着クリーナー&ケースセット角型 オカトー 26755349 - MOOMIN粘着クリーナー&ケースセット角型 オカトー 26755349 - MOOMIN粘着クリーナー&ケースセット角型 オカトー 26755349

MOOMIN粘着クリーナー&ケースセット角型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26755349 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,637
販売価格(税別)
1,488

ムーミンやしきをイメージしたクリーナーケース
インテリアとしてもかわいいデザインの粘着クリーナーとケースのセット。
ムーミンたちのかわいいイラストが前面と背面にプリントされています。
横にスッとスライドさせて収納ができ出し入れしやすい。

材質クリーナー本体/ポリプロピレン・ステンレス、テープ/粘着加工紙、ケース/MDF テープ幅(mm)約160(90周巻) 巻数90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)クリーナー本体/約17×4×27.5、ケース/約18.5×8.5×16 テープ紙巻内径(Φmm)38 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする