KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの トップス 介護従事者用
ウォーターマジックTシャツ 233
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26755435
品番
233-81
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
吸汗・速乾性に優れた組織構造で、ドライタッチをキープ。汗の蒸発による冷却作用により、運動中の体温上昇を低く抑える効果も期待できます。
〈生地裏面アップ〉裏面は点タッチで汗を急速に吸水し速乾します。
色
グレー
サイズ
3L
材質
ウォーターマジックメッシュ[ニット素材]/ポリエステル60%・綿40%
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
77
生地
吸汗性、ストレッチ
色番
81
性別
男女兼用