ウォーターマジックTシャツ 233

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26755618 品番 233-88
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

吸汗・速乾性に優れた組織構造で、ドライタッチをキープ。汗の蒸発による冷却作用により、運動中の体温上昇を低く抑える効果も期待できます。
〈生地裏面アップ〉裏面は点タッチで汗を急速に吸水し速乾します。

ネイビー サイズL 材質ウォーターマジックメッシュ[ニット素材]/ポリエステル70%・綿30% 胸囲(cm)102 肩幅(cm)48 袖丈(cm)22 着丈(cm)71 生地吸汗性、ストレッチ 色番88 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする