KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの トップス 介護従事者用
Tシャツ 233
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26755794
品番
233-20
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
優良な綿繊維を使用したCOTTON USAのTシャツ素材。ソフトな肌触りです。
色
ホワイト
サイズ
S
材質
天竺[ニット素材]/綿100%
胸囲(cm)
96
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
66
生地
吸汗性、ストレッチ
色番
20
性別
男女兼用