KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの トップス 介護従事者用
Tシャツ 233
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
3L
注文コード
26755882
品番
233-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
優良な綿繊維を使用したCOTTON USAのTシャツ素材。ソフトな肌触りです。
色
ネイビー
サイズ
3L
材質
天竺[ニット素材]/綿100%
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
23.5
着丈(cm)
77
生地
吸汗性、ストレッチ
色番
25
性別
男女兼用