シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの パンツ用ハンガー
MCスラックスハンガーノンスリップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
26755909
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ボトムスがすべり落ちにくい。
丈夫な金属製。
すべり止め加工。
材質
本体・フック/鉄・クロムメッキ、すべり止め/ポリ塩化ビニール樹脂
色
グレー
直径(Φcm)
0.8
収納本数(本)
1
寸法(幅W×高さH)(cm)
約35×11.5