プラスプラスカラー手提げ袋

(2件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20枚) 注文コード 26756067 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

気軽に使えておしゃれで可愛いデザイン入りカラー手提げ袋です。
買い物袋だけでなく、お子様の体操服や水着入れ、プレゼントを渡すときなどに便利です。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.015 グレー/07ヤギ サイズMS マチ(mm)120 寸法(横×縦)(cm)約33(21×12)×34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26756058
2024-10-29
用途:
迅速丁寧です
その他業種

迅速で丁寧なお取り引きありがとうございます。
メーカー直送なのに直ぐに届きました。ありがとうございました。
スーパーレジ袋と違って中身が数段良く見えます。

対象商品:
26756049
2023-09-01
用途:
ちょっとしたプレゼントに
建設業・工事業

お野菜とか差し上げるのにちょっとかわいくて比較的丈夫なのを探しました。
やっぱり0.015と0.020とは大きく違うなとは思いますが
小さめなのでヨキです。
(プラスプラス カラー手提げ袋 PP-CTM-20Pとの比較)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする