オルディ
オルディの ラップ・消耗品・食品包材
オルディの ポリ袋・ジッパー付き袋
オルディの 食品用ポリ袋・OPP
厚手国産ポリ袋食品用小
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
26756076
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
厚手国産ポリ袋
1枚ずつ取り出せるBOXタイプのポリ袋。
湯煎調理に使えます。
底マチが破れにくい。
用途
食品の小分けや保存に。浅漬け作り等に。
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.015
色
半透明
サイズ
小
寸法(縦×横)(mm)
約250×160
耐熱温度(℃)
約110
耐冷温度(℃)
約-30
注意
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※可燃物のため、火や熱源のそばに置かないでください。