オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの 地域指定ゴミ袋
指定袋もやすごみ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
26756119
品番
MNO-K30-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
向日市・長岡京市・大山埼町指定袋(家庭用)
容量(L)
約30
色
半透明
厚さ(mm)
0.025
対象地域
向日市・長岡京市・大山埼町
材質
ポリエチレン
サイズ
中
寸法(縦×横)(mm)
700×500
耐冷温度(℃)
約-30
持ち手
なし
対象
可燃