画像準備中

レディススラックス 192

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26756196 品番 192-21
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

織物素材の「アレニエ」を使用した適度なゆとりがあるワンタック・脇ゴム仕様のストレートパンツ。高い防透性とソフトな肌ざわり、新感覚の適度なストレッチ性が特徴です。工業洗濯対応、SEK(赤)、透け防止、吸汗、制電、ストレッチ、防汚素材。ワンタック・脇ゴム・両脇ポケット付き。

サックス サイズ3L 股下(cm)83(フリー) 材質アレニエ[織物素材]/ポリエステル100% 制菌・吸汗・防汚加工 ヒップ(cm)116 有効ウエストサイズ(cm)74〜80 生地工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚 色番21 ワタリ(cm)36.5 性別レディース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする