- NSRランドリーハンガー 東和産業 26756234 - NSRランドリーハンガー 東和産業 26756234 - NSRランドリーハンガー 東和産業 26756234 - NSRランドリーハンガー 東和産業 26756234

NSRランドリーハンガー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード26756234 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

衣類の型くずれや洗濯ジワを防ぎます。
ランジェリーの肩ヒモやスカートのヒモなどが掛けられるフック付です。
肩幅約41cmのワイドタイプ。
タオルなどのズレ落ちを防ぐグリップ付です。

材質ポリプロピレン ブルー 寸法(cm)1本あたり/約41×0.5×20
注意
※本品の竿掛け部は直径3.9cmを超える竿には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26756234
2024-05-19
用途:
洗濯用
農・林・水産業

この商品の形状が良く、扱いやすい。
光線劣化にも強いので耐久性が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする