万能ビシャク 柄付

(11件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26756257 品番FL-38
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。
ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。

容量(L)3.7 ブラック 材質(体)ポリエチレン、(柄)ラワン 寸法(mm)Φ210×140 質量(g)634 柄長さ(mm)1200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-21
用途:
現場の油汲み上げる
中山通商有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大きなものなので運んでくださると大変助かります。定期的に欲しいのでありがたいです。

対象商品:
26756257
2024-09-11
用途:
井戸のゴミとりに使いました
農・林・水産業

軽く容量もあり使いがってはいいです
プラスチック製ですが価格も手頃なので
大事に使いたいと思います

対象商品:
26756257
2022-09-06
用途:
浄化槽掃除
サービス業

長い尺のものをさがしていまして、モノタロウさんならと思い検索したところ色々な種類の
物があり助かりました。掃除もはかどります。

対象商品:
26756257
2021-06-01
用途:
浄化槽点検

浄化槽の水質調査を行う際に使用しております。柄が長いので、処理水を汲みあげる際に重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
26756257
2020-12-07
用途:
側溝清掃

軽く柄杓本体も柔軟性があるので割れにくそうです。
しかし組み立て式で柄がねじ込みにくく、手が痛くなりました。固定用のピスを付属してあると嬉しいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
26756257
2020-05-20
用途:
排水溝より汚物等を回収する際に使用

配管清掃頻度を減らすため、日常の点検時の汚物の回収作業を増やしました。柄が長く深いところにも届き大変重宝しています。

対象商品:
26756257
2019-02-26
用途:
簡易検水の汲み上げに

木柄の仕上げがほどよく丁寧で、ねじ込みもちゃんと合いました。
思ったよりも柄杓部分が大きいですが、大は小を兼ねていい具合です。

対象商品:
26756257
2018-08-09
用途:
農作物への散水
農・林・水産業

容積の大きい物を探していたので、こちらで見つけて購入しました。
発送も早く助かりました。
水路からの散水に大活躍しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする