ジョーロ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)2 注文コード26756336 品番FJ-20 B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

プランター園芸、家庭菜園の水やりにジョーロは必須アイテムです。
取手を前から後ろまで長く全体に付けてあるので、持ち変えることなく散水が容易にできる形状です。
本体には、便利な目盛りが付いています。
散水板の目が細かいので、ふんわりやわらかに均一に散水できます。
蓮の実の散水板が取り外せるので、目詰まりの掃除が簡単にできて清潔です。
ヤザキのジョーロは日本製/プラスチック製品なので安全で丈夫で長持ち、しかも清潔なので、家庭用から業務用まで安心してお使いいただけます。

容量(L)2 ブルー 用途ガーデニング、園芸、打ち水、掃除 材質ポリエチレン 寸法(mm)470×145×185 質量(g)189

商品説明動画

農園芸用品ジョーロ
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26756397
2023-07-24
用途:
草木への散水作業
サービス業

一見 普通のジョウロで本体の厚みが薄くて少し心配でしたが、購入後、ずっと日の当たる屋外の散水栓近くに置きっぱなしにしていますが、劣化やワレ、へこみなども全く無く、満水にしても、取り回しの良い取っ手デザインでなっていて、便利に使用しています。
購入前に、容量が大きいのでどうかなとは思いましたが、今はこれくらいある方が使い勝手が良いと思っています。

対象商品:
26756433
2023-05-29
用途:
育苗などの水やり
農・林・水産業

以前から長年愛用していたアロン化成の農業用ジョウロ10Lが、数年前に製造中止になって入手できないので、代替の商品を探しています。
比較での評価ですが、柔らかい散水が出来る蓮の実は、確かに水流は優しくて良いのですが、小さいため広がりと水量不足。また、注ぎ口の長さも30cmくらい短くて遠くまで届かず、残念ながら扱いにくいものでした。

対象商品:
26756354
2021-02-27
用途:
育苗時の散水

育苗時の散水には大きさも手ごろで、かなり柔らかな水の勢いですので、育苗用の土の動きが抑えられています。

対象商品:
26756354
2020-07-20
用途:
ガーデニング
その他業種

持ち手は入水後の持ち運びも片手での散水畤もスムーズ。柔らかな水の出る蓮口は大事な植物にも優しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする