ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の 保存容器・調味料入れ
ナカヤ化学産業の シール容器・フードコンテナ
しっかりパックY
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26756408
品番
K400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
フタを外して電子レンジあたため可
材質
本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン
形状
角
容量(L)
約1
耐熱温度(℃)
本体/約140、フタ/約70
耐冷温度(℃)
本体/約-20、フタ/約-30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約23.9×17.6×3.3
電子レンジ
○
注意
※フタは電子レンジで使用しないでください。
※食器洗浄機・乾燥機では使用しないでください。
※商品記載の注意事項をよくお読みになってご利用ください。