サニタリー袋黒100枚

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード26756426 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

中身が見えにくく、たくさん使える!
黒色で中身が見えにくく、100枚入でたくさん使えるサニタリー袋です。

厚さ(mm)0.015 用途サニタリー用として。ベビー用おむつの処理に。 材質ポリエチレン 寸法(縦×横)(mm)約350×250(160+マチ90) 耐冷温度(℃)約-30
注意
※突起物を入れると材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※液体を入れた場合漏れるおそれがあります。
※摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないでください。
※オムツを廃棄する際は事前に汚物をトイレに流してから使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26756426
2026-02-13
用途:
100均の商品より優れている

100均で購入していたが、薄く、枚数も減っているので購入したが、大きさ、厚さ、枚数ともに満足している。(女性の声)

2025-10-02
用途:
猫のトイレ掃除
MIZUMOTO 様

今までは、100均のを使っていました。
100均のよりも、厚みがあります。
消臭の方はどうかわかりませんが、使い終わったらまた購入
したいと思います。

対象商品:
26756426
2025-08-21
用途:
サニタリー入れ
教育・研究機関

たくさん入っていてお得。しっかりしていて使いやすいです。

2025-07-17
用途:
食品工場にて使用
製造業

他社製品も使用しましたが、品質もよく
かつコスパが良いのでリピ買いしてます

次回も、勿論購入予定です

2025-07-11
用途:
サニタリー
Amano Motorz Inc. 様 (サービス業)

中身が全く見えないので不快感をあたえることはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする