- ロールレジ袋 ハウスホールドジャパン 26756435 - ロールレジ袋 ハウスホールドジャパン 26756435 - ロールレジ袋 ハウスホールドジャパン 26756435

ロールレジ袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20枚) 注文コード 26756435 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

携帯でき、持運び便利!コンパクトで持ち運びに、収納に便利です。
1枚引出し、ミシン目をちぎって使えます。
丸底シールタイプ。

用途ショッピングやゴミ袋に 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.013 白半透明 容量(L)20 耐冷温度(℃)約-30 マチ(mm)260 寸法(横×縦)(cm)約52(26+マチ26)×60
注意
※突起物を入れると材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※液体を入れた場合漏れるおそれがあります。
※摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする