※使用例
ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの 袋・ラッピング用品
ハウスホールドジャパンの レジ袋
ロールレジ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(15枚)
注文コード
26756444
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
携帯でき、持運び便利!コンパクトで持ち運びに、収納に便利です。
1枚引出し、ミシン目をちぎって使えます。
丸底シールタイプ。
用途
ショッピングやゴミ袋に
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.015
色
白半透明
容量(L)
25
耐冷温度(℃)
約-30
マチ(mm)
275
寸法(横×縦)(cm)
約55(27.5+マチ27.5)×65
注意
※突起物を入れると材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※液体を入れた場合漏れるおそれがあります。
※摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないでください。