ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの ポリ袋・ゴミ袋
ハウスホールドジャパンの ポリ袋(ゴミ袋)
ロールレジ袋サニタリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(30枚)
注文コード
26756469
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
携帯でき、持運び便利!コンパクトで持ち運びに、収納に便利です。
黒色でプライバシーを守ります。
1枚引出し、ミシン目をちぎって使えます。
容量の目安:約7L丸底シールタイプ。
容量(L)
7
色
黒
厚さ(mm)
0.012
用途
おむつ・トイレコーナー・ペットのお散歩などに。
材質
ポリエチレン
耐冷温度(℃)
約-30
寸法(横×縦)(mm)
約350(175+マチ175)×450
注意
※突起物を入れると材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※液体を入れた場合漏れるおそれがあります。
※摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないでください。
※オムツを廃棄する際は事前に汚物をトイレに流してから使用してください。