曜日別特売
- 臭いブロック袋ベビー用 ハウスホールドジャパン 26756478

 

- 臭いブロック袋ベビー用 ハウスホールドジャパン 26756478
- 臭いブロック袋ベビー用 ハウスホールドジャパン 26756478

臭いブロック袋ベビー用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚)注文コード26756478品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

特殊フィルム使用で臭いをブロック!
臭いを通さない5層構造。
オムツ・ペットの排泄物・生ゴミの処理に適したポリ袋です。
縦長サイズで結びやすい。
大きさの目安:新生児用オムツ/約2個、小型のペットシーツ/約1枚、排水口の生ごみなど。

アイボリー厚さ(mm)0.03材質ポリエチレンサイズS耐冷温度(℃)約-30寸法(横×縦)(mm)約170×340
注意
※突起物を入れると材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※液体を入れた場合漏れるおそれがあります。
※摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないでください。
※オムツを廃棄する際は事前に汚物をトイレに流してから使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする