三宅化学
三宅化学の ポンプ用部品・アクセサリー
三宅化学の ポンプ用収納用品
ポンプ収納器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26756496
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
灯油のしたたりを防ぎ収納にとっても便利!
50mm・65mmキャップのどちらにも使用できます。
ホルダー突起部をセットする口径に合わせてハサミなどで切って調整して下さい。
用途
ポンプの保管・収納に
材質
本体・ホルダー/ポリエチレン
色
レッド
耐熱温度(℃)
約70
耐冷温度(℃)
約-10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約9×5×35
取付径(Φmm)
灯油タンク口径:50/60