YFR-92 セット ボンサイダナ セット 矢崎化工 26756512

YFR-92 セット ボンサイダナ セット 矢崎化工 26756512 YFR-92 セット ボンサイダナ セット 矢崎化工 26756512

ボンサイダナ セット

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26756512 品番YFR-92 セット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

盆栽棚は、盆栽の他、段の高低差を利用して季節の草花や各種鉢物を上手に配置できる、ガーデニングアイテムの代表格です。
落着いた色合いで庭や玄関を飾る棚としてご使用いただけます。
お客様組立商品です。サンアロー接着液付きです。

グレー(板:ブラウン) 材質イレクター(板:ポリプロピレン) 質量(kg)7.1 寸法(mm)900×600×670 太さ(Φmm)(イレクターパイプ)28 用途盆栽棚、フラワースタンド、プランター台

商品説明動画

盆栽棚組立手順(組立キット品:YFR-93)
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26756573
2020-05-27
用途:
植物置き
HANABUMON 様 (卸売・小売業)

庭の鉢がどんどん増え、狭くなってきて困ってたのですが整理されてスッキリしました。
しっかりしてて、サイズも良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする