画像準備中

メンズスラックス 252

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26756625 品番 252-21
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ツータック(脇ゴム)ストレッチのきいた素材の特性を生かして適度にシェイプされた腰高・足長のトレンド美脚シルエット。【素材】アレニエ[ポリエステル100% マックスペック加工(制菌) エバレット加工(吸汗・防汚)]

サックス サイズ4L 股下(cm)90(フリー) 材質アレニエ[織物素材]/ポリエステル100% 制菌・吸汗・防汚加工 ヒップ(cm)128 有効ウエストサイズ(cm)100〜105 生地工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚 色番21 ワタリ(cm)41 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする