フラワースタンド セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26756722 品番 FE-34150 セット GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

フラワースタンドは、3段式でより多くの植木鉢を飾ることができます。
設置する場所に合わせて、4タイプ(間口:90、120、150、180cm)からお選びいただけます。
棚板部分はイレクター製のため水が溜まりません。
ベランダやお庭など場所を選ばずに置くことができます。
手軽に鉢植えを楽しめ、いつまでも美しくお庭やベランダを彩ります。
お店のディスプレイとして、各種業務用品を置き陳列棚としても、お使いいただくこともできます。
お客様組立商品です。サンアロー接着液付きです。

用途
業務(ディスプレイ、陳列棚)
家庭(フラワースタンド、プランター台)
材質イレクター グレー 寸法(mm)1500×690×780 質量(kg)15.7 太さ(Φmm)(イレクターパイプ)28

商品説明動画

フラワースタンド組立手順(組立キット品:FE-34120)
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする