曜日別特売
YFH-150 GG エンダイ 矢崎化工 26756783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YFH-150 GG エンダイ 矢崎化工 26756783
YFH-150 GG エンダイ 矢崎化工 26756783

エンダイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
質量(kg)10.3
内容量1台注文コード26756783品番YFH-150 GG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

縁台を庭先やマンションのベランダに置いて花火見物はいかがですか
家の窓際に置いて縁側/濡れ縁として、庭でのバーベキューの際のベンチとしても利用できます。
また、イレクター製なのでサビに強いため、屋外の休憩所などへの設置にお勧めです。
木製の濡れ縁(縁台)と違い、雨に濡れてもタオルでふき取ればすぐに使用できます(座れます)。
お客様組立商品です。サンアロー接着液付きです。

用途
ベンチ、憩いの場、休憩所
材質イレクター寸法(mm)1500×345×420質量(kg)10.3ガーデニンググリーン太さ(Φmm)(イレクターパイプ)28

商品説明動画

縁台組立手順(組立キット品:YFH-150)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする