ソフトブーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26756785 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

すべりにくく、やさしい履き心地。軽くてやわらか。
すべりにくい素材。
フック穴付。
掛けても、立て掛けても干せます。

形状ローカット ホワイト サイズ(cm)約24〜26 材質(アッパー)EVA樹脂 機能軽量・耐滑性 耐熱温度(℃)約50 耐冷温度(℃)約-20 材質(先芯)なし 甲被タイプスリッポンタイプ
注意
※材質の特性上、ニオイがしますが品質に問題はございません。
※40度以上のお湯の使用は、火傷の恐れがありますので注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする