エンダイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26756808 品番 YFH-120 GG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

縁台を庭先やマンションのベランダに置いて花火見物はいかがですか
家の窓際に置いて縁側/濡れ縁として、庭でのバーベキューの際のベンチとしても利用できます。
また、イレクター製なのでサビに強いため、屋外の休憩所などへの設置にお勧めです。
木製の濡れ縁(縁台)と違い、雨に濡れてもタオルでふき取ればすぐに使用できます(座れます)。
お客様組立商品です。サンアロー接着液付きです。

用途ベンチ、憩いの場、休憩所 材質イレクター 寸法(mm)1200×345×420 質量(kg)8.6 ガーデニンググリーン 太さ(Φmm)(イレクターパイプ)28

商品説明動画

縁台組立手順(組立キット品:YFH-150)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする