画像準備中

メンズ介護ジャケット 33178

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26756844 品番 90-11
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

制電性に優れた糸と高い防透性のフルダル糸を使用。ニットならではの伸縮性により、長時間の着用でも疲れを感じさせません。シワや型くずれの心配もなく、美しいシルエットを保ちます。

サックス サイズ3L 材質シルポート[ニット素材]/ポリエステル85%・綿15% 制菌加工 胸囲(cm)120 肩幅(cm)50 袖丈(cm)26 着丈(cm)78 生地工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 色番11 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする