ビニール手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 26756846 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

しなやかで破れにくく、油に強い
ズレにくく、指先や手のひらにフィットする手袋です。
左右兼用ですので、ムダなく使えます。
粉なしタイプですので手に粉がつきません。
天然素材の手袋に比べ、油に強い塩化ビニル樹脂製です。

材質塩化ビニル樹脂(可塑剤) クリア サイズM 入数(枚)100 機能耐油・伸縮性 全長(cm)約23 中指長(cm)約8 手のひらまわり(cm)約19 粉有無なし
注意
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等のアレルギー症状を起こすことがあります。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。
※本品は使いきりタイプです。繰り返しのご使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする