KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの トップス 介護従事者用
メンズ介護ジャケット 33178
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26756853
品番
90-11
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
制電性に優れた糸と高い防透性のフルダル糸を使用。ニットならではの伸縮性により、長時間の着用でも疲れを感じさせません。シワや型くずれの心配もなく、美しいシルエットを保ちます。
色
サックス
サイズ
4L
材質
シルポート[ニット素材]/ポリエステル85%・綿15% 制菌加工
胸囲(cm)
125
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
78
生地
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
色番
11
性別
メンズ