KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの トップス 介護従事者用
メンズ介護ジャケット 90-14
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26756862
品番
90-14
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
制電性に優れた糸と高い防透性のフルダル糸を使用。ニットならではの伸縮性により、長時間の着用でも疲れを感じさせません。シワや型くずれの心配もなく、美しいシルエットを保ちます。
色
オレンジ
サイズ
S
材質
シルポート[ニット素材]/ポリエステル85%・綿15% 制菌加工
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
72
生地
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
色番
14
性別
メンズ