天然ゴム袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 26756864 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

柔らかく、丈夫で破れにくい
伸縮性に優れ、指先や手のひらにフィットする手袋です。
左右兼用ですので、ムダなく使えます。
環境ホルモン(フタル酸エステル類・ノニルフェノール)を含んでおりません。
天然素材(ゴムの樹液)で廃棄後は土に還ります。

材質天然ゴム クリア サイズS 入数(枚)100 機能柔軟性・伸縮性 全長(cm)約24 中指長(cm)約7.8 手のひらまわり(cm)約16.8 粉有無
注意
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等のアレルギー症状を起こすことがあります。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。
※本品は使いきりタイプです。繰り返しのご使用は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26756864
2025-02-09
用途:
食器の洗い物等々水を使う場面で使用しています
その他業種

Sサイズが私にピッタリ合ってフィット感が良く丈夫でとても使い易い別物使ってみましたがヤッパリこれが一番。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする