大型オイルスキマー TB-150

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26757309 品番TB-150A30-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

浮上油回収装置のオイルスキマーは広い用途で浮上油の回収能率をアップします。
各種洗浄機や洗浄槽、各種クーラント装置、工場内排水槽及び排水処理装置、給油所等の排水槽内などの浮上油を回収します。

高さ(mm)(シュート)300 ベルト幅(mm)150 モーター容量3相 200V 25W 深さ(mm)(適合配置)1000 モーター回転数(min-1[r.p.m])27/31
関連資料:(0.5MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする