そうぎょう
そうぎょうの クーラント用品
そうぎょうの 油水分離装置・オイルスキマー
大型オイルスキマー TB-150
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26757336
品番
TB-150A30-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,977,800
販売価格(税別)
¥
1,798,000
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
浮上油回収装置のオイルスキマーは広い用途で浮上油の回収能率をアップします。
各種洗浄機や洗浄槽、各種クーラント装置、工場内排水槽及び排水処理装置、給油所等の排水槽内などの浮上油を回収します。
高さ(mm)
(シュート)300
ベルト幅(mm)
150
モーター容量
3相 200V 25W
深さ(mm)
(適合配置)2500
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
27/31
関連資料:
(0.5MB)