曜日別特売
CY-3208R チッコロ ホース接続アングル型 外ネジ×ホース口(ナットタイプ) RoHS指令相当品 アソー 26757440

チッコロ ホース接続アングル型 外ネジ×ホース口(ナットタイプ) RoHS指令相当品

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1個注文コード26757440品番CY-3208R
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

小型ニードルバルブです。
ホースジョイント一体型となります。
90度配管に最適です。
RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。

寸法PT1/4×Φ8形状アングル接続ホース接続RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする