画像準備中

レディススラックス 269

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26757492 品番 269-11
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

制電性に優れた糸と高い防透性のフルダル糸を使用。ニットならではの伸縮性により、長時間の着用でも疲れを感じさせません。シワや型くずれの心配もなく、美しいシルエットを保ちます。

サックス サイズ5L 股下(cm)77(フリー) 材質シルポート[ニット素材]/ポリエステル85%・綿15% 制菌加工 ヒップ(cm)131 有効ウエストサイズ(cm)92〜106 生地工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 色番11 ワタリ(cm)42 性別レディース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする