アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの ホース継手
ステンレス製ホースニップル RoHS指令相当品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26757494
品番
HN-8109
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ホースを接続するステンレス製ホース継手(ストレート)となります。
耐食性に優れております。
RoHS指令相当品です。
取付ねじ
PT1/8
ねじ規格
PT
タケノコ外径(Φmm)
9
材質
SUS316
形状
ホースニップル
寸法
PT1/8×Φ9
最高使用圧力(MPa)
3.45
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材