ステンレス製ホースニップル RoHS指令相当品

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26757607 品番 HN-8310
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ホースを接続するステンレス製ホース継手(ストレート)となります。
耐食性に優れております。
RoHS指令相当品です。

取付ねじPT3/8 ねじ規格PT タケノコ外径(Φmm)10.5 材質SUS316 形状ホースニップル 寸法PT3/8×Φ10.5 最高使用圧力(MPa)3.45 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする