947-11 レディスジャケット半袖 947 KAZEN 26757648 947-11 レディスジャケット半袖 947 KAZEN 26757648 947-11 レディスジャケット半袖 947 KAZEN 26757648 947-11 レディスジャケット半袖 947 KAZEN 26757648

レディスジャケット半袖 947

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26757648 品番 947-11
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

肌に接する裏面に綿を使用した、ソフトな風合いの素材です。清潔感のある爽やかな格子柄がポイントです。

サックス サイズS 材質ベラージュチェック[ニット素材]/ポリエステル85%・綿15% 制菌加工 胸囲(cm)94 肩幅(cm)38 袖丈(cm)22 着丈(cm)63 生地工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 色番11 性別レディース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする