KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの トップス 介護従事者用
レディスジャケット半袖 947
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26757702
品番
947-13
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
肌に接する裏面に綿を使用した、ソフトな風合いの素材です。清潔感のある爽やかな格子柄がポイントです。
色
ピンク
サイズ
S
材質
ベラージュチェック[ニット素材]/ポリエステル85%・綿15% 制菌加工
胸囲(cm)
94
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
63
生地
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
色番
13
性別
レディース